Beli cutting wheel 14 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Dimensions (mm): 355x3x25.4
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- Product ID: TRI0102
- Size (inch): 14
- WHITE HORSE Mata Gerinda PotongDeskripsi:Batu tipis ini memiliki kekuatan memotong yang baik untuk memotong besi bahkan stainless ataupun alumuniumJangan digunakan untuk memotong triplek, kayu tipis, fiber.
- RYU Mata Gerinda Potong Double Layeratribut:
- Blade Diameter (mm): 355
- Blade Thickness (mm): 3
- monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong)Deskripsi:General steel, angle, cutting, such as a round baratribut:
- Abrasive: A
- Hole Diameter (Ø mm): 25.4
- Binding agent: BF
- Color: black
- Hardness: S
- The main cutting material: General Steel
- RYU Mata Gerinda PotongDeskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- GBA Buttweld Elbow 45° SSatribut:
- Fitting Type: Elbow 45°
- Material: Stainless Steel
- Mill Test Certificate: Available
- Radius: Long Radius
- Schedule: SCH 10/10S
Daftar Harga cutting wheel 14 Terbaru March 2026
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja | Rp42.900 |
| ROHA Mata Gerinda Potong Baja | Rp3.900 |
| TRICRAFT Cutting Wheel | Rp35.900 |
| WHITE HORSE Mata Gerinda Potong | Rp4.900 |
| CP Mata Gerinda Potong | Rp3.900 |
| RYU Mata Gerinda Potong Double Layer | Rp38.900 |
| monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong) | Rp289.900 |
| RYU Mata Gerinda Potong | Rp13.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/n0P103172828-1.jpg)



/o2P107796866-1.jpg)







%20Las/GBA%20Buttweld%20Elbow%2045%C2%B0%20SS/7iP110911270-1.jpg)